Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse GSS 2015-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-60153774
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04201586
EAN/GTIN:
     4013902873005
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65

Sicherungsgehäuse GSS 2015-630

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemme 4-35mm², PE-Klemme 4-35mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel, auf Sammelschienensystem 630 A
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
630 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 266,27*
€ 317,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,70*
€ 318,09*
Frei Haus
ab € 269,05*
€ 320,65*
Frei Haus
ab € 299,19*
€ 355,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,23*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.