Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS-Wandkonsole Gr.0 FB2 4Schieber,Höhe 640mm SX011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS-Wandkonsole Gr.0 FB2 4Schieber,Höhe 640mm SX011
KVS-Wandkonsole Gr.0 FB2 4Schieber,Höhe 640mm SX011
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60157906
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX011
EAN/GTIN:
     4015153178861
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Verteiler-Schrank

KVS-Wandkonsole Gr.0 FB2 4Schieber,Höhe 640mm SX011

KVS-Wandkonsole Gr,0 FB2,AbdPl,4Schieber,Höhe 640mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
585 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 648,20*
€ 731,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 648,74*
€ 731,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 691,13*
€ 778,26*
Frei Haus
ab € 698,45*
€ 785,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 747,53*
€ 836,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,26*
€ 926,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,37*
€ 916,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,22*
€ 879,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,13*
€ 822,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.