Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S
Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S
Artikel-Nr.:
     3517A-60160073
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN434S
EAN/GTIN:
     3250611070894
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten K4, 1x3NH00 ZAN434S

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Durchschleif-Ausführung. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
100 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
415 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
144 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,82*
€ 236,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,98*
€ 238,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,20*
€ 243,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,26*
€ 247,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 250,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY69915
ab € 42,23*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.