Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 12R-t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 12R-t
Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 12R-t
Artikel-Nr.:
     3517A-60160678
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59301201
EAN/GTIN:
     4013902369928
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlußkasten f. einp. Anschluss SVi H 12R-t

Netzanschlusskasten, Industrie Qualität, für 230 V Wechselstrom-Netze (L-N-PE / L-PEN) nach VDE-AR-N 4100 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 1 x NH00 Sicherungselement, 1 x N-Klemme, 1 x PE-Klemme, 1 x PE-N Brücke 10mm², 1 x Parkbucht für 2 Adern
Anschlussklemmen Zuleitung: Rahmenklemme (6-50mm² CU, 10-50mm² AL)
Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU), Deckel transparent
Abmessungen: 150 x 300 x 137mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
119 mm
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
300 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
137 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,06*
€ 145,95*
€ 5,95*
ab € 118,58*
€ 146,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,02*
€ 151,27*
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 151,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,52*
€ 155,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59341601
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.