Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand.Kleinverteiler F30, 450x450x128 FB3008LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand.Kleinverteiler F30, 450x450x128 FB3008LN
Brand.Kleinverteiler F30, 450x450x128 FB3008LN
Artikel-Nr.:
     3517A-60166149
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB3008LN
EAN/GTIN:
     3250616002760
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Brand.Kleinverteiler F30, 450x450x128 FB3008LN

Brandschutz Kleinverteiler, F30, 450x450x128mm. Brandschutz-Klemmkasten F30/E30 zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen zum Einbau von elektrischen Verbindungselementen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Breite:
450 mm
Tiefe:
128 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Funktionserhalt:
E30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 539,54*
€ 614,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 540,47*
€ 614,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 563,37*
€ 644,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 569,87*
€ 648,20*
Frei Haus
ab € 571,11*
€ 650,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,16*
€ 766,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,94*
€ 754,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,84*
€ 729,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,37*
€ 670,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.