|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60166149 Herst.-Nr.: FB3008LN EAN/GTIN: 3250616002760 |
| |
|
|  |  |
 | Brand.Kleinverteiler F30, 450x450x128 FB3008LN Brandschutz Kleinverteiler, F30, 450x450x128mm.Elektro-Brandschutz-Klemmkasten F30/E30 zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen zum Einbau von elektrischen Verbindungselementen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Verbindungskasten | Bestückung: | ohne | Form: | quadratisch | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Montage im Erdreich: | nein | Montage unter Wasser: | nein | Für Rohrdurchmesser: | sonstige | Einführung von hinten: | nein | Länge: | 450 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 550,31* | € 625,22* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 552,63* | € 625,23* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 568,90* | € 641,48* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 579,81* | € 655,22* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 585,04* | € 659,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|