Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK33W3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK33W3N
Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK33W3N
Artikel-Nr.:
     3517A-60167328
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK33W3N
EAN/GTIN:
     3250617624794
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld, univers Z 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK33W3N

Komplettfeld, universZ, 2 Zählerplätze, 2-feld, mit Zählersteckklemme
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 348,14*
€ 404,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 350,51*
€ 408,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 353,01*
€ 411,85*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 355,30*
€ 412,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 370,76*
€ 429,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,55*
€ 511,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,23*
€ 476,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,46*
Zubehör
Hager
KU9K73HW
ab € 118,66*
Zubehör
Hager
KU9K76HW
ab € 140,56*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,65*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 285,20*
Zubehör
Hager
KU9K12H
ab € 13,33*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 20,03*
Zubehör
Hager
KU9K13H
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.