| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60171223 Herst.-Nr.: 018864 EAN/GTIN: 4015080188643 |
| |
|
| | |
| EIN-AUS-Schalter T3 32A Zwischenbau T3-3-15680/XZ EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: T3, 3-polig + N, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,94* | € 59,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,66* | € 63,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,22* | € 64,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,21* | € 65,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,62* | € 67,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|