| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60178958 Herst.-Nr.: 2CPX052457R9999 EAN/GTIN: 4011617524571 |
| |
|
| | |
| Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler ZK221 N/PE Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler. Bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK19, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm². Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 46 | Nennquerschnitt: | 1,5..25 mm² | Kabeldurchmesser: | 25 mm | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 63 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,24* | € 27,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,72* | € 27,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,57* | € 30,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,98* | € 30,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,14* | € 31,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|