| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5788790 Herst.-Nr.: 2CPX052457R9999 EAN/GTIN: 4011617524571 |
| |
|
| | |
| N/PE Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler. Bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK19, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm². Nennstrom: 63 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: sonstige, Anzahl der Klemmstellen: 46, Kabeldurchmesser: 25 mm, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 1,5...25 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5...25 mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: 1,5...25 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: false, mit Betätigungshebeln: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZK221 | Ident Code: | 2CPX052457R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,35* | € 27,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,75* | € 28,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,68* | € 30,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,92* | € 31,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,11* | € 31,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|