Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI44-150-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60179028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002246
EAN/GTIN:
     4015080022466
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse

Isolierstoffgehäuse unten+ oben offen NA-Ausfü. CI44-150-NA

Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
421 mm
Breite:
421 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,33*
€ 223,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 229,24*
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 239,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,07*
€ 242,89*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,01*
€ 247,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
031574
ab € 15,95*
Zubehör
Eaton
048750
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
193450
ab € 6,42*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
194586
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
194587
ab € 10,57*
Zubehör
Eaton
194588
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.