Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse Einbau T150mm Deckel druchsichtig CI44-150-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3226559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002246
EAN/GTIN:
     4015080022466
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Verteiler-Leergehäuse, UL approbiert, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, an alle 4 Seitenwänden mit abnehmbaren glatten Flanschen bestücktplombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: rundum UL Flansche Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 421 mm, Höhe: 421 mm, Tiefe: 175 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 150 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: optional, Anzahl der Leitungseinführungen: 0, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 0, Schutzart (NEMA): 4X, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI44-150-NA
Ident Code:
002246
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,33*
€ 223,46*
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 229,24*
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 239,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,07*
€ 242,89*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,01*
€ 247,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,52*
€ 294,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
031574
ab € 15,95*
Zubehör
Eaton
048750
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,09*
Zubehör
Eaton
193450
ab € 6,42*
Zubehör
Eaton
193452
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
193453
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
194586
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
194587
ab € 10,57*
Zubehör
Eaton
194588
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.