Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 1P Cs-32A Hutschiene HTN132C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 1P Cs-32A Hutschiene HTN132C
SLS-Schalter 1P Cs-32A Hutschiene HTN132C
Artikel-Nr.:
     3517A-60250154
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN132C
EAN/GTIN:
     3250613305338
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 1P Cs-32A Hutschiene HTN132C

SLS Schalter 1 polig Cs-Charakteristik 32A für Hutschienenmontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 69,26*
€ 86,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,51*
€ 88,54*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 72,29667*
€ 89,31667*
3
Frei Haus
ab € 73,01334*
€ 90,07334*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 72,02*
€ 90,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 89,31667*
€ 106,28684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48667*
€ 101,72914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02667*
€ 98,80174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29667*
€ 86,03304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 267,95001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT611
ab € 18,09*
Zubehör
Hager
HZT511
ab € 3,35*
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.