Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B10/0,01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B10/0,01
FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B10/0,01
Artikel-Nr.:
     3517A-60250551
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR272140R0105
EAN/GTIN:
     8012542124856

FI/LS-Schalter 10kA, 2p DS202CMA-B10/0,01

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,01 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,27*
€ 196,61*
Frei Haus
ab € 165,50*
€ 204,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 254,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,97*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.