Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Niedersp. 30A AC 600V 3polig+N 3PundNeutral#CHM3DNU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60261891
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CHM3DNU
EAN/GTIN:
     0051712362634
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter

Sicherungshalter Niedersp. 30A AC 600V 3polig+N 3PundNeutral#CHM3DNU

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 3P + neutral, UL, IEC, DIN-Schienenmontage, modular, farbcodiert. Ausgelegt zur Verwendung mit Drähten für 75°C oder 90°C, dünnen Litzen, Flachsteckern und Kamm-Busschienen. Verwendung von Leitungen mit höherer Temperaturbemessung bei entsprechender Leitungsverringerung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
45,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 20,20*
€ 27,60*
22 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 20,35*
€ 27,64*
3
Frei Haus
ab € 20,91667*
€ 28,41667*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 30,01*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 25,08*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,60*
€ 32,844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,2863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arrow Hart
C10M10
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10M16
ab € 0,839*
Zubehör
Eaton
C10M2
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10M12
ab € 0,829*
Zubehör
Eaton
C10G12
ab € 0,659*
Zubehör
Eaton
C10G16
ab € 0,649*
Zubehör
Eaton
C10G20
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.