Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4P 80A AC-1 24VAC EVN080D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60279810
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EVN080D
EAN/GTIN:
     3250612236459
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz

Leistungsschütz 4P 80A AC-1 24VAC EVN080D

Leistungsschütz 4P, 80A bei AC-1, 24 VAC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,44*
€ 297,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 262,03*
€ 297,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,92*
€ 301,40*
Frei Haus
ab € 268,37*
€ 304,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,01*
€ 328,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,78*
€ 356,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
EVA003
ab € 7,57*
Zubehör
Hager
EVA004
ab € 12,31*
Zubehör
Hager
EVA206
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.