| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60355293 Herst.-Nr.: 68000042 EAN/GTIN: 4012591104308 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Gr.4 FP AP 41 Abdeckung für ENYSTAR-Gehäuse Größe 4. Als Berührungsschutz für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 310 mm | Breite: | 490 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | nein | Schutzart (IP): | IP31 | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,17* | € 32,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,54* | € 33,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,88* | € 33,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,03* | € 33,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,06* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|