Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Minisicherung mit LED, 20A 341831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 20A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Zinnlegierung
Sicherung: Schmelz; 20A; 32VDC; KFZ; 10,9mm; Zinnlegierung
Artikel-Nr.:
     3517A-60357085
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

KFZ-Minisicherung mit LED, 20A 341831

Weitere Informationen:
Nennstrom:
20 A
Stromart:
DC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Farbcode:
gelb
Nennspannung DC:
32 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,4155*
€ 0,5055*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4191*
€ 0,5591*
100
Frei Haus
ab € 0,4314*
€ 0,5814*
5
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,68*
10
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.