Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 2,5A MI5SA40V2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60365554
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B095497
EAN/GTIN:
     3605340131895
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 2,5A MI5SA40V2,5

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,04A bis 3,15A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,31*
€ 292,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,31*
€ 292,54*
Frei Haus
ab € 249,80*
€ 294,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 275,63*
€ 328,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,58*
€ 407,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,00*
€ 347,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,00*
€ 343,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,40*
€ 333,676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,77*
€ 322,2163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,31*
€ 293,1089
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.