Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 2,5A MI5SA40V2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60365554
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B095497
EAN/GTIN:
     3605340131895
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz SA M 5x20 2,5A MI5SA40V2,5

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) SA 5x20mm mittelträge 0,04A bis 3,15A AC250V, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
2,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,36*
€ 293,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,75*
€ 294,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,40*
€ 296,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,04*
€ 329,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 349,38*
€ 408,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,35*
€ 352,6565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,06*
€ 349,9314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,20*
€ 337,008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 272,97*
€ 324,8343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,40*
€ 295,596
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.