Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flachprofil Set 2m schwarz 53902080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60452664
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53902080
EAN/GTIN:
     4251433913368
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Flachprofil Set 2m schwarz 53902080

Komplett-Set Anbau-Profil 2000 mm, schwarz. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium / PMMA / Stahl / Kunststoff, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 24 mm x H: 9 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 39,11*
€ 39,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,73*
€ 47,11*
€ 8,50*
ab € 34,85*
€ 47,24*
€ 3,90*
ab € 36,06*
€ 48,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 36,67*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.