Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert
LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert
LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-53902080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-53902080
EAN/GTIN:
     4251433913368
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED Komplett-Aufbauprofilset, für LED-Strips bis 1.4cm Breite, 200cm, Schwarz eloxiert

  • Marke: Brumberg
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,4∕ 0,9 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Artikelnummer: BRUM-53902080
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Farbe: eloxiert
  • Zubehör: Endkappen incl
  • Zubehör: Montageclips incl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,11*
€ 39,11*
€ 5,46*
ab € 34,73*
€ 47,11*
€ 8,50*
ab € 34,85*
€ 47,24*
€ 3,90*
ab € 36,06*
€ 48,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 36,67*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.