Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsleitung 16mm2/L 15,0m gr/ge EL16L1505M2KSO810GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-60453556
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     417115
EAN/GTIN:
     4013364031913
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel dehn
erdungskabel

Erdungsleitung 16mm2/L 15,0m gr/ge EL16L1505M2KSO810GG

Erdungsleitung aus hochflexibler Kupferleitung (ESY), frostbeständig, Farbe gr/ge. Ausführung mit Kabelschuh, 2x offen, 2x M8 / M10.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsleitung
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 178,70*
€ 178,70*
€ 5,95*
ab € 164,70*
€ 196,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 198,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,84*
€ 204,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,98*
€ 205,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.