Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4
Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4
Artikel-Nr.:
     3517A-60456175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859330
EAN/GTIN:
     4046356045445
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz

Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 2-phasig, 4-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,391*
€ 6,801*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 6,81*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 6,89*
10
Frei Haus
ab € 5,553*
€ 7,003*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,801*
€ 8,09319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,251*
€ 7,43869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,391*
€ 6,41529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.