Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4
Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4
Artikel-Nr.:
     6012B-60456175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859330
EAN/GTIN:
     4046356045445
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz

Verdrahtungsbrücke MPB 18/2-4

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 2-phasig, 4-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,331*
€ 6,711*
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 6,72*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 6,79*
Lager 6012
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,492*
€ 6,912*
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,64*
€ 7,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 6,912*
€ 8,22528
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,432*
€ 7,65408
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,492*
€ 6,53548
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.