Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussklemme St/tZn D20mm f.Rd10 AKESTE20RD10FL30STTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60456788
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     630120
EAN/GTIN:
     4013364107427

TE-Anschlussklemme St/tZn D20mm f.Rd10 AKESTE20RD10FL30STTZ

Einschrauben-Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Kreuz- und Parallelanschluss geeignet.
Weitere Informationen:
Bauform:
Anschlussklemme
Durchmesser Erderanschluss:
20 mm
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 30 mm
Klemmbereich Seil:
70 mm²
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
205
25
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 3,85*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 4,31*
25
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 4,38*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 3,6144*
€ 4,4044*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4044*
€ 5,24124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3344*
€ 5,15794
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,1444*
€ 4,93184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,0644*
€ 4,83664
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,6144*
€ 4,30114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.