Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60458768 Herst.-Nr.: 5098415 EAN/GTIN: 4012195787372 |
| |
|
| | |
| Reihenschutzgerät 2-pol 12V MDP-2 D-12-T-10 Blitzbarriere mit Testfunktion Ausführung 12V Nennlaststrom 10 A Schutzgerät für mehradrige Systeme direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen platzsparende Breite von nur 8,7 mm Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control hohe Bandbreite bis 100 MHz UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse. Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 10,5 V | Höchste Dauerspannung DC: | 15 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 55 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 800 V | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,58* | € 41,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,69* | € 46,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,86* | € 48,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,10* | € 49,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,65* | € 50,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|