Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Einsatz, 335VAC, 1p SPDT3-335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Einsatz, 335VAC, 1p SPDT3-335
Überspannungsableiter Einsatz, 335VAC, 1p SPDT3-335
Artikel-Nr.:
     3517A-60467613
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170486
EAN/GTIN:
     4015081669844
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
eaton überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Einsatz, 335VAC, 1p SPDT3-335

Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen als Geräte-Feinschutz, Prüfklasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 21,545*
€ 29,245*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 29,30*
2
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 30,00*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 22,82*
€ 30,67*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 24,15*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,245*
€ 34,80155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,375*
€ 32,57625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,135*
€ 31,10065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,875*
€ 29,60125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,545*
€ 25,63855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.