Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterziehshirt Größe: XL APUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-60476389
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     787015
EAN/GTIN:
     4013364482777
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
unterhemd

Unterziehshirt Größe: XL APUS

Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2
Arc Rating ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterhemd
Größe (US/CA):
XL
Länge:
1/1 lang
Geschlecht:
Unisex
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Ausführung flammwidrig:
nein
Farbe:
blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 6,90*
ab € 53,35*
€ 53,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,60*
€ 67,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,14*
€ 68,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,07*
€ 68,37*
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.