| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60476777 Herst.-Nr.: 1380660 EAN/GTIN: 4063151751173 |
| |
|
| | |
| Kombiableiter Typ 1+2+3 FLTMBT126412.5-30UTR Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 12,5 kA |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,41* | € 237,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,59* | € 237,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,11* | € 243,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,04* | € 249,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,00* | € 256,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|