| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60476910 Herst.-Nr.: 2904480000 EAN/GTIN: 4099986010383 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter V-ZPA FUSE HOLDER Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Nennspannung AC: | 240 V | Kurzschlussfestigkeit (Isccr): | 25 kA | Integrierter Kurzschlussschutz: | ja | Integrierte Vorsicherung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,07* | € 51,52* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 39,28* | € 51,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,21* | € 52,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,73* | € 58,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|