Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube FHS CLIX 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60651656
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538656
EAN/GTIN:
     4048962265187
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschraube FHS CLIX 8x80

Die fischer Hammerkopfschraube FHS Clix ist ein Befestigungselement, um Rohrschellen mit dem fischer Montageschienensystem FLS sicher zu verbinden. Die Hammerkopfschraube FHS Clix wird durch 90°-Drehung sicher verbunden. Die FHS Clix gibt es in den Größen M 8 und M 10 in den Längen 30 - 100 mm. Der besondere Federschenkel am FHS Clix gewährleistet den notwendigen Anpressdruck des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
80 mm
Kopfbreite:
8 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,757*
€ 0,987*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9364*
€ 1,2064*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,9397*
€ 1,2097*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9648*
€ 1,2448*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9683*
€ 1,2527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2064*
€ 1,43562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1664*
€ 1,38802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1264*
€ 1,34042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9364*
€ 1,11432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.