Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube FHS Clix 8x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerkopfschraube FHS Clix 8x80
Hammerkopfschraube FHS Clix 8x80
Hammerkopfschraube FHS Clix 8x80
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048962265187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4048962265187
EAN/GTIN:
     4048962265187
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Hammerkopfschraube FHS CLIX

• Der Federschenkel am FSM Clix M garantiert den notwendigen Anpressdruck des Elements in der FLS Montageschiene für eine sichere Justage während der Montage. • Die Verzahnung in der Schiebemutter ermöglicht die exakte und sichere Positionierung in den FLS Montageschienen und erleichtert die Montage nachhaltig. • Das Clix-Befestigungselement mit 90°-Drehung zur Befestigung ermöglicht einen einfachen, zeitsparenden Anbau an eingebaute Montageschienen • Das Anschlagelement der FSM Clix M garantiert die exakte 90°-Drehung des Befestigers in der FLS Montageschiene für eine sichere und fehlerfreie Montage • Werkstoff Schiebemutter: Stahl S420MC (Werkstoff-Nr. 1.0980) nach DIN EN 10149-2 • Werkstoff Deckscheibe: Stahl S235JR+CR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN 1652 • Werkstoff Kunststoffkäfig: Polypropylen PP, Artikelnummer 11400, Farbe schwarz • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 5 µm nach DIN EN ISO 4042

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307558
Gewinde:
M 8
Schlüsselweite:
13 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
538656
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1 und FLS 30/1:
1,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1,2:
2 kN
Max. empfohlener Querzug:
1 kN
Anzugsdrehmoment:
8 Nm
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene fischer, hammerkopfschraube ohne norm, Hammerkopfschraube, Sicherheitsprodukte, Schienensysteme, Baubeschläge, Schrauben, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,757*
€ 0,987*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9364*
€ 1,2064*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,9397*
€ 1,2097*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9648*
€ 1,2448*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9683*
€ 1,2527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2097*
€ 1,43954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1697*
€ 1,39194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1297*
€ 1,34434
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9397*
€ 1,11824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.