| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60662158 Herst.-Nr.: EE-SPX302-W2A 1M EAN/GTIN: 4536854778513 |
| |
|
| | |
| Optischer Mikrosensor Steckplatz 3.6mm EE-SPX302-W2A 1M Optischer Mikrosensor, Steckplatz, 3,6 mm, D-EIN, NPN, 1-m-Kabel Weitere Informationen: | | Min. Objektgröße: | 0,5 mm | Gabeltiefe: | 6,6 mm | Gabelbreite: | 3,6 mm | Bemessungsschaltabstand: | 3,6 mm | Max. Schaltabstand: | 3,6 mm | Max. Ausgangsstrom: | 80 mA | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,37* | € 42,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,24* | € 43,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,53* | € 47,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,73* | € 48,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,43* | € 52,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|