Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Außeneckblende GAEG 38 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60759115
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAEG 38 N
EAN/GTIN:
     4013339853007
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Alu-Außeneckblende GAEG 38 N

Außeneckblende, mit durchlaufendem Profil im Deckel zur Aufnahme der Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Potentialausgleichbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! für Außeneck 90° : DAA 170-78... Schenkellänge : 80 mm für Deckelöffnung : 38 mm Oberfläche : naturanodisiert Oberflächenstruktur : Sichtflächen glatt Farbton : [Kundenangabe erforderlich] RAL : [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff : Aluminium
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
80 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,57*
€ 21,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,94*
€ 22,39*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 23,37*
€ 5,95*
ab € 17,94*
€ 24,29*
€ 3,90*
ab € 17,82*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.