| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2219708 Herst.-Nr.: GAEG38N EAN/GTIN: 4013339853007 |
| |
|
| | |
| Außeneckblende, mit durchlaufendem Profil im Deckel zur Aufnahme der Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und die Potentialausgleichbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! für Außeneck 90°: DAA 170-78... Schenkellänge: 80 mm für Deckelöffnung: 38 mm Oberfläche: naturanodisiert Oberflächenstruktur: Sichtflächen glatt Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff: Aluminium Breite: 38 mm, Ausführung: glatt, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: anodisiert/eloxiert, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 80 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, mit Schutzfolie: false, Manipulationssichere Befestigung: false, Befestigung des Oberteils: aufrastbar, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GAEG38N | Ident Code: | 1-GAEG38N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,57* | € 21,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,94* | € 22,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,90* | € 23,37* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,94* | € 24,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,82* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|