Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1-fach Frontrastend ws GS10019016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose 1-fach Frontrastend ws GS10019016
Artikel-Nr.:
     3517A-60764640
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS10019016
EAN/GTIN:
     4012740987424
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
kanalsteckdose tehalit
kanalsteckdose
kanalsteckdose 1fach

Steckdose 1-fach Frontrastend ws GS10019016

Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,98*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 17,35*
10
Frei Haus
ab € 13,852*
€ 17,662*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 19,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.