Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1-fach Frontrastend ws GS10019016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60764640
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS10019016
EAN/GTIN:
     4012740987424
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
kanalsteckdose tehalit
kanalsteckdose

Steckdose 1-fach Frontrastend ws GS10019016

Steckdose 1-fach Wago Winsta Frontrastend verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:
0 A
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 16,87*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 17,13*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,772*
€ 17,362*
2 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 18,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,362*
€ 20,66078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,652*
€ 19,81588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,772*
€ 16,38868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.