| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60959889 Herst.-Nr.: MIRS 60 F EAN/GTIN: 4013339907946 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle MIRS 60 F Rohrschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Maschineninstallationsrohren. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60... Maschineninstallationsrohr MIG 60... Installationsrohr-Anschluss MIA 60... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 61 x 30 x 160 mm Befestigungslöcher : 9,5 x 20 mm mittiger Abstand : 120 mm für Rohre-Ø : 60 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Außendurchmesser: | 60 mm | Drehbar: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 9,12* | € 11,18* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 9,35* | € 11,45* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,81* | € 12,48* | | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 12,50* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,95* | € 14,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|