Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax MIRS60F Rohrschelle Durchmesser 60mm feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0245474
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MIRS60F
EAN/GTIN:
     4013339907946
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Rohrschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Maschineninstallationsrohren. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60... Maschineninstallationsrohr MIG 60... Installationsrohr-Anschluss MIA 60... Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 61 x 30 x 160 mm Befestigungslöcher : 9,5 x 20 mm mittiger Abstand : 120 mm für Rohre-Ø : 60 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 10,73*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 11,20*
1
€ 5,00*
ab € 8,71*
€ 12,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 12,32*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.