| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61053026 Herst.-Nr.: 2424REGHE EAN/GTIN: 4011377050938 |
| |
|
| | |
| KNX Jalousieaktor 4-fach DC 12-48V 2424 REGHE REG-Gehäuse 4 TE mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Jalousie Produkttyp Jalousien Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher Behänge für Kleinspannung DC 12-48 V. Montage auf Hutschiene in Unterverteiler Produkteigenschaften Eignung für DC-Motoren 12 . Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,50* | € 249,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 208,85* | € 249,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,30* | € 251,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 209,22* | € 251,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 214,65* | € 257,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|