Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor ed CO2 ES 2178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor ed CO2 ES 2178
KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor ed CO2 ES 2178
Artikel-Nr.:
     3517A-61065023
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CO2ES2178
EAN/GTIN:
     4011377084124
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor

KNX CO2-Sensor, RT-Regler Luftfeuchtesensor ed CO2 ES 2178

KNX CO2-Sensor, Edelstahl mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (max.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Mit DCF77:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 241,12*
€ 261,16*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 238,05*
€ 282,29*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 238,92*
€ 282,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 239,93*
€ 284,25*
1
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 284,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
LES01
ab € 66,81*
Zubehör
Jung
FFNTC
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.