Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung N125/12, 320mA 5WG1125-1AB12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsversorgung N125/12, 320mA 5WG1125-1AB12
Spannungsversorgung N125/12, 320mA 5WG1125-1AB12
Artikel-Nr.:
     3517A-61069380
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11251AB12
EAN/GTIN:
     4001869435510
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
eib-spannungsversorgung siemens

Spannungsversorgung N125/12, 320mA 5WG1125-1AB12

Ausgangsstrom 320 mA
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eib spannungsversorgung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,91*
€ 150,91*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 130,77*
€ 151,38*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,64*
€ 152,15*
Frei Haus
ab € 135,34*
€ 156,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,24*
€ 158,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.