Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 1-fach Tastsens TS4 Alu sw 5021126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippenset 1-fach Tastsens TS4 Alu sw 5021126
Wippenset 1-fach Tastsens TS4 Alu sw 5021126
Artikel-Nr.:
     3517A-61077508
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5021126
EAN/GTIN:
     4010337072287
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Symbole für Wippen
Wippe

Wippenset 1-fach Tastsens TS4 Alu sw 5021126

Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Aluminium Schwarz (eloxiert)
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wippen schwarz gira, eib wippe, gira wippe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,37*
€ 48,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,45*
€ 49,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,76*
€ 49,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 49,34*
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.