Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61077508 Herst.-Nr.: 5021126 EAN/GTIN: 4010337072287 |
| |
|
| | |
| Wippenset 1-fach Tastsens TS4 Alu sw 5021126 Wippenset 1fach für Tastsensor 4 Aluminium Schwarz (eloxiert) Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | nein | Anzahl der Tasten: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,35* | € 48,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,64* | € 49,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,76* | € 49,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,70* | € 49,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,60* | € 50,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|