Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Eingangsmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61078399
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:TXM1.8D
EAN/GTIN:
     7612914040787

Digital-Eingangsmodul m. 8 Datenpunkten TXM1.8D

8 digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot).

8 DI, einzeln konfigurierbar als:
- Meldesignal
- Meldeimpuls mit Speicherfunktion
- Zählimpuls (bis 10 Hz)
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Netzspannung:
sonstige
Geeignet für Handbedienung:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Höhe:
77,5 mm
Breite:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 208,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,22*
€ 209,03*
Frei Haus
ab € 174,97*
€ 217,03*
Frei Haus
ab € 186,08*
€ 238,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55375C104
ab € 1.613,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.