| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078679 Herst.-Nr.: 90222 EAN/GTIN: 4007529902224 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor 90222 Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen,Tronic-Trafos mit Halogenlampen, dimmbaren induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- und Kompaktleuchtstofflampen, 4 x 250 W, HV-LED-Lampen typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W, Automatische oder manuelle Auswahl des zur Last passenden Dimmprinzips, Leerlauf-, kurzschluss- und übertemperatursicher, Meldung bei Kurzschluss, Ausgänge manuell bedienbar, Rückmeldung des Schaltzustandes und des Dimmwertes, Parametrierbares Einschalt- und Dimmverhalten, Zeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit Vorwarnfunktion, Lichtszenenbetrieb, Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus, Statusanzeige der Ausgänge über LED Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Mit Busankopplung: | ja | Busmodul abnehmbar: | nein | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 242,20* | € 292,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,14* | € 348,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 304,08* | € 360,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,44* | € 364,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 330,11* | € 390,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|