Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P5h IP67 4B9505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P5h IP67 4B9505
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P5h IP67 4B9505
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61154060
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4B9505
EAN/GTIN:
     4015609062157
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P5h IP67 4B9505

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
250A 5P 5h IP67 690V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.006,18*
€ 2.139,51*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.958,21*
€ 2.140,42*
Frei Haus
ab € 2.024,95*
€ 2.159,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.083,75*
€ 2.223,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,51*
€ 2.546,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.104,76*
€ 2.504,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,25*
€ 2.421,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,08*
€ 2.394,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,18*
€ 2.387,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.