| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61154060 Herst.-Nr.: 4B9505 EAN/GTIN: 4015609062157 |
| |
|
| | |
| CEE Hochstrom Anbaudose gerade 250A5P5h IP67 4B9505 WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade mit Schraubanschluss 250A 5P 5h IP67 690V ~ Gehäuse aus Aluminium Klappdeckel aus Kunststoff mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger C-Line Weitere Informationen: | | Stromstärke: | 250 A | Bauform: | Anbausteckdose | Polzahl: | 5 | Spannung: | 690 V | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | 6 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.956,36* | € 2.174,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.991,12* | € 2.178,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.081,61* | € 2.261,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.100,81* | € 2.281,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|