Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61154682 Herst.-Nr.: 990625 EAN/GTIN: 4015394262138 |
| |
|
| | |
| Membran Kabelverschraubung M32, IP67 990625 Membran Kabelverschraubung M32, IP 67 schwarz RAL 9005 Klemm-/Dichtbereich 13 - 21 mm einzeln verpackt im Verpackungsbeutel inkl. Verschlussstopfen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 23,41* | € 28,40* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,26* | € 29,41* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,27* | € 29,50* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,62* | € 30,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,59* | € 30,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|